Štvorhranný delený tŕň 8 mm drážky na oboch stranách
Rozperný čap so štvorhranným koncom
KOLIK 4 HRANNY ST (ZN) 8X95MM
Obj. č. 0688193095
EAN 4011231597142
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štvorhranné tŕne sa používajú na spojenie dvoch kľučiek
- Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky
- Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky tŕňov
Upozornenie
Pri používaní kratších alebo dlhších štvorhranných tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Zaskrutkovaním do závrtnej skrutky roztiahnete kolík/čap.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (L) | 95 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |