Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štvorhviezdičkový stavebnícky pílový list do priamočiarej píly Multiblade Longlife

PLAT-PILOVY-STAVBA-3KS-MULTIBLD-LL-105MM

Obj. č. 0608116456

EAN 4062856166602

Cena za zvolené balenie
Štvorhviezdičkový stavebnícky pílový list do priamočiarej píly Multiblade Longlife

Obj. č. 0608116456

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť pre extrémne náročné aplikácie, na rýchle a čisté rezy v tenkých a hrubých materiáloch
  • Mimoriadne vysoká kapacita rezania a veľmi dlhá prevádzková životnosť

  • Karbid umožňuje pracovať s veľmi tvrdými materiálmi

  • Ideálny pílový list pre staveniská, nakoľko umožňuje nepretržitú prácu s jedným listom, čím sa eliminujú zbytočné výmeny pílových listov do chvostovej píly

  • Progresívny rozstup zubov umožňuje použitie pílového listu do priamočiarej píly na rýchle rezy v materiáloch rôznych hrúbok

  • Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s držiakmi s T stopkou
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

Použitie
Číslo položkyCharakteristika použitiaMateriálHrúbka materiálu
0608116456Vhodné hlavne naDrevo s kovom a GFRP< 65 mm
Hrubé plechy a tenké plechy4 až 10 mm
Vhodné naKompaktné a tvrdé drevo, mäkké a ľahké drevo, doska z drevených vláken, MDF< 65 mm
Hliníkový profil, neželezné základné kovy, sadrokartónové dosky, PVC4 až 10 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovná dĺžka

65 mm

Hrúbka materiálu min./max.

5-65 mm

Rozstup zubov min./max.

3,5-5 mm

Obzvlášť vhodné pre

Drevo s kovom, Hrubé plechy, Tenké plechy, GFK

Vhodné pre

Tvrdé drevo, mäkké drevo, Hliníkové profily, Neželezný ťažký kov, Sadrokartón, PVC, Drevovláknitá doska, MDF

Počet dielov

3 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

132 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie