Štvorsten s výstražnou značkou „Nebezpečné elektrické napätie“
Štvorsten s výst. zn. a mag. pod. pre e-mobilitu
TROJUHEOLNÍK VÝSTRAŽNÝ VYSOKÉ NAP. EHV
Obj. č.
0967933501
EAN 4062856494705
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S magnetickým podstavcom
- Podľa normy DIN EN ISO 7010 W012
- Potlač na 3 stranách (ihlan)
- Vlastná montáž
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre elektrické a hybridné vozidlá (e-mobilita)
Pokyny
Zložte štvorstennú výstražnú značku a jednotlivé strany spojte pomocou troch obojstranných lepiacich pások.
Verzia | Nebezpečné elektrické napätie |
Dĺžka | 150 mm |
Šírka | 170 mm |
Výška | 150 mm |
Materiál | Kartón s fóliovou vrstvou |
Farba | Žltá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 125 g |