Styková spojka, DIN 46341 T1
Styková spojka, DIN 46341 T1
Obj. č.
0967301007
EAN 4038898074830
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Styková spojka neizolovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 35-35 mm² |
Dĺžka (l) | 28 mm |
Priemer (d) | 9 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |