Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Styková spojka, DIN 46341 T1

Styková spojka, DIN 46341 T1

Obj. č. 0967301001

EAN 4038898074670

Cena za zvolené balenie
Styková spojka, DIN 46341 T1

Obj. č. 0967301001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Styková spojka neizolovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Dĺžka (l)

14,5 mm

Priemer (d)

1,6 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie