Styková spojka, DIN 46341 T1
Styková spojka, DIN 46341 T1
Obj. č. 0967301012
EAN 4050382216984
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Styková spojka neizolovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 150-150 mm² |
Dĺžka (l) | 54 mm |
Priemer (d) | 19 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |