Styková spojka spájkovacia zmrštiteľná teplom
Styk. spojka zmršt. teplom uznaná UL
SPOJKA STYKOVA ZMRST.TEP.ZLTA 6,0MM
Obj. č. 05559233
EAN 4011231456975
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
Polopriehľadný obal zmrštiteľný teplom na jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia
Upozornenie
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmršťovaného obalu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spoje odolné proti prachu a vlhkosti
Prierez drôtu min./max. | 4,00-6,00 mm² |
Priemer káblového zväzku max. | 6,0 mm |
Farba | Žltá |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 2 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 125 °C |
Teplota zmrštenia min. | 500 °C |
Dĺžka | 42 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!