Styková spojka zatláčacia zmrštiteľná teplom
Styková spojka
SPOJKA KABLOVA ZLTA (4,0-6,0MM2)
Obj. č. 05555104
EAN 4046777535785
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
- Polopriehľadný obal zmrštiteľný teplom na jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia
- Úspora času vďaka zrýchleniu procesu zmršťovania o 40 %
- Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov vďaka nízkej teplote zmršťovania
Upozornenie
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmršťovaného obalu.
Súlad s normou RoHS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline, 5 % soľnému roztoku, izopropylalkoholu.
Prierez drôtu min./max. | 4-6 mm² |
Farba | Žltá |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 30 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 125 °C |
Teplota zmrštenia min. | 300 °C |
Dĺžka | 40 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!