Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Styková spojka zatláčacia zmrštiteľná teplom

Styková spojka
SPOJKA ZMRSTOVACIA LISOVACIA

Obj. č. 05555161

EAN 4038898590675

Cena za zvolené balenie
Styková spojka zatláčacia zmrštiteľná teplom

Obj. č. 05555161

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spoje odolné voči prachu a vlhkosti
  • Polopriehľadný obal zmrštiteľný teplom na jednoduché vizuálne monitorovanie spojenia

  • Úspora času vďaka zrýchleniu procesu zmršťovania o 40 %

  • Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov vďaka nízkej teplote zmršťovania
Upozornenie

Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmršťovaného obalu.

Súlad s normou RoHS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline, 5 % soľnému roztoku, izopropylalkoholu.

Prierez drôtu min./max.

0,5-1,5 mm²

Farba

Červená

Elektrická odolnosť proti prierazu

30 kV/mm

Druh krytia IP

IP 67

Teplotný rozsah použitia min./max.

-55 do 125 °C

Teplota zmrštenia min.

100 °C

Dĺžka

35 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné tvarovacie vložky

KLIESTE LISOVACIE VARIABILNE S VYMEN.HL.

x 1 ks
Plynová spájkovačka so samozapaľovaním WGLG 100

SPAJKOVACKA BUTANOVA WGLG 100

Praktická a univerzálna: môže sa používať ako spájkovačka alebo teplovzdušná pištoľ
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacia vložka Pre krimpovacie kliešte Mobile Crimp Tool

HLAVICA LISOVACIA KLIESTE-CZA-0,5-2,5QMM