Suchý brúsny kotúč CERALINE
Suchý brúsny kotúč CERALINE
PAPIER BR-CERALINE-MULTIHOLE-P320-D150MM
Obj. č. 5506835032
EAN 4099618818028
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až o 25 % viac odstráneného materiálu a o viac ako 50 % dlhšia životnosť
- Samonastaviteľné keramické brúsne zrno
Krátky čas brúsenia a efektívna práca
- Vhodné pre všetky bežne dostupné oporné taniere so suchým zipsom
Perfektná aplikácia náterovej farby a optimálne výsledky lakovania
- Viacnásobné perforácie na dôkladné odsávanie brúsneho prachu
Hárky údajov(X)
Na brúsenie starých náterových farieb, tmelov, plnív, plastov, továrenských základných náterov na nových dieloch, matovanie lakov a brúsenie hliníka, ocele, nehrdzavejúcej ocele a dreva
Odporúčania zrnitosti pre automobilový priemysel
Zrnitosť P80 – P120
Počiatočné brúsenie továrenských základných náterov na nových dieloch (katódové ponorné lakovanie), brúsenie starých náterových farieb, brúsenie poškodených miest od kamienkov a hrdzavých miest, brúsenie poškodených miest až na holý kov, predbrúsenie polyesteru a jemných tmelov, vyrovnávanie okrajov plničov.
Zrnitosť P100 – P500
Počiatočné brúsenie starých náterov pri prechode na novú náterovú farbu, matovanie vrchných náterových farieb, brúsenie hladkých náterových farieb, termoplastických akrylových náterových farieb, čírych náterových farieb, náterových farieb na vodnej báze, hrubých náterových farieb, základných náterov, syntetických živíc a nitro plničov, striekacích plničov, 2-zložkových a MS základných náterov a umývateľných základných náterov.
Na brúsenie kovov je vhodnejší neperforovaný kotúč
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Veľkosť mriežky | 320 |
Schéma otvorov | Viacnásobné perforácie |
Adhézny systém | Suchý zips |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
Materiály určené na spracovanie | Plniaca látka, Lak, plast, Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník, Drevo |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!