Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Suchý brúsny kotúč CERALINE

Suchý brúsny kotúč CERALINE
PAPIER BRUSNY CERALINE-P240-D150MM

Obj. č. 5506834024

EAN 4099618817915

Cena za zvolené balenie
Suchý brúsny kotúč CERALINE

Obj. č. 5506834024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zaistenie extrémne vysokej a rýchlej rýchlosti odstraňovania s veľmi nízkou prašnosťou na univerzálne použitie pri plnivách, plnivových zmesiach, náterových farbách, kove, dreve a plastoch

Až o 25 % viac odstráneného materiálu a o viac ako 50 % dlhšia životnosť


  • Samonastaviteľné keramické brúsne zrno


Krátky čas brúsenia a efektívna práca


  • Vhodné pre všetky bežne dostupné oporné taniere so suchým zipsom


Perfektná aplikácia náterovej farby a optimálne výsledky lakovania


  • Viacnásobné perforácie na dôkladné odsávanie brúsneho prachu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia


Na brúsenie starých náterových farieb, tmelov, plnív, plastov, továrenských základných náterov na nových dieloch, matovanie lakov a brúsenie hliníka, ocele, nehrdzavejúcej ocele a dreva



Odporúčania zrnitosti pre automobilový priemysel



Zrnitosť P80 – P120


Počiatočné brúsenie továrenských základných náterov na nových dieloch (katódové ponorné lakovanie), brúsenie starých náterových farieb, brúsenie poškodených miest od kamienkov a hrdzavých miest, brúsenie poškodených miest až na holý kov, predbrúsenie polyesteru a jemných tmelov, vyrovnávanie okrajov plničov.



Zrnitosť P100 – P500


Počiatočné brúsenie starých náterov pri prechode na novú náterovú farbu, matovanie vrchných náterových farieb, brúsenie hladkých náterových farieb, termoplastických akrylových náterových farieb, čírych náterových farieb, náterových farieb na vodnej báze, hrubých náterových farieb, základných náterov, syntetických živíc a nitro plničov, striekacích plničov, 2-zložkových a MS základných náterov a umývateľných základných náterov.



Na brúsenie kovov je vhodnejší neperforovaný kotúč


Forma

Disk

Priemer (Ø)

150 mm

Veľkosť mriežky

240

Schéma otvorov

Bez dierovania

Adhézny systém

Suchý zips

Materiál brusiva

Keramické zrno

Materiály určené na spracovanie

Plniaca látka, Lak, plast, Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník, Drevo

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Oporný tanier so suchým zipsom na bezprašnú prácu a zaistenie optimálnych výsledkov

UPINACI TANIER D150

Pre bezprašnú prácu a optimálne výsledky.