Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo
Kotúč brúsneho papiera KP PERFECT
BRUSNY PAPIER MULTIDIERA P100 D150
Obj. č. 0583353010
EAN 4058794430387
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na predbežné brúsenie neošetreného ihličnatého a tvrdého dreva, MDF, OSB (dosky s orientovanými trieskami), dyhovaných dosiek a preglejky.
Optimálne odstraňovanie materiálu a dlhá životnosť pri použití na predbežné brúsenie a bezprašnosť
Výrazne vylepšené odsávanie prachu vďaka dizajnu s viacerými otvormi
Upozornenie
Nedierované kotúče (obj. č. 0583550*) sú vhodné aj pre brúsky na hrany.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Brúsny materiál vysokého stupňa na ručné brúsenie.
- Najmä na drevo. Jemné textúry sú tiež vhodné na mäkšie laky, ako napríklad laky na báze vody.
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Veľkosť mriežky | P100 |
Schéma otvorov | Viacnásobné perforácie |
Adhézny systém | Suchý zips |
Vhodné stroje | Excentrická brúska D150 |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý (ušľachtilý korund) |