Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo - PAP BRUS SUCH ZIPS 8DIER KPE P40-D150MM Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo - PAP BRUS SUCH ZIPS 8DIER KPE P40-D150MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo - PAP BRUS SUCH ZIPS 8DIER KPE P40-D150MM - 1
Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo - PAP BRUS SUCH ZIPS 8DIER KPE P40-D150MM - 2

Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo

Kotúč brúsneho papiera KP PERFECT
PAP BRUS SUCH ZIPS 8DIER KPE P40-D150MM

Obj. č. 058355340
EAN 4011231488556

Cena za zvolené balenie
Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo

Obj. č. 058355340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na predbežné brúsenie neošetreného ihličnatého a tvrdého dreva, MDF, OSB (dosky s orientovanými trieskami), dyhovaných dosiek a preglejky.

Optimálne odstraňovanie materiálu a dlhá životnosť pri použití na predbežné brúsenie a bezprašnosť


Výrazne vylepšené odsávanie prachu vďaka dizajnu s viacerými otvormi

Upozornenie

Nedierované kotúče (obj. č. 0583550*) sú vhodné aj pre brúsky na hrany.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Brúsny materiál vysokého stupňa na ručné brúsenie.

  • Najmä na drevo. Jemné textúry sú tiež vhodné na mäkšie laky, ako napríklad laky na báze vody.

Forma

Disk

Priemer (Ø)

150 mm

Veľkosť mriežky

P40

Schéma otvorov

8 otvorov

Adhézny systém

Suchý zips

Vhodné stroje

Excentrická brúska D150

Materiál brusiva

Oxid hlinitý (ušľachtilý korund)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie