Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo - PAP BRUS SUCH ZIPS KPC  P240-D150MM Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo - PAP BRUS SUCH ZIPS KPC  P240-D150MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo - PAP BRUS SUCH ZIPS KPC  P240-D150MM - 1
Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo - PAP BRUS SUCH ZIPS KPC  P240-D150MM - 2

Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo

Kotúč brúsneho papiera KP PERFECT
PAP BRUS SUCH ZIPS KPC P240-D150MM

Obj. č. 0583550240

EAN 4056807728599

Cena za zvolené balenie
Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo

Obj. č. 0583550240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na predbežné brúsenie neošetreného ihličnatého a tvrdého dreva, MDF, OSB (dosky s orientovanými trieskami), dyhovaných dosiek a preglejky.

Optimálne odstraňovanie materiálu a dlhá životnosť pri použití na predbežné brúsenie a bezprašnosť


Výrazne vylepšené odsávanie prachu vďaka dizajnu s viacerými otvormi

Upozornenie

Nedierované kotúče (obj. č. 0583550*) sú vhodné aj pre brúsky na hrany.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Brúsny materiál vysokého stupňa na ručné brúsenie.

  • Najmä na drevo. Jemné textúry sú tiež vhodné na mäkšie laky, ako napríklad laky na báze vody.

Forma

Disk

Priemer (Ø)

150 mm

Veľkosť mriežky

P240

Schéma otvorov

Bez dierovania

Adhézny systém

Suchý zips

Vhodné stroje

Excentrická brúska D150

Materiál brusiva

Oxid hlinitý (ušľachtilý korund)

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie