Suchý brúsny papierový kotúč KP perfect, drevo
Kotúč brúsneho papiera KP PERFECT
PAPIER BRUSNY HOKLP-PERFOR-P220-D125M
Obj. č. 0583352022
EAN 4056807352268
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na predbežné brúsenie neošetreného ihličnatého a tvrdého dreva, MDF, OSB (dosky s orientovanými trieskami), dyhovaných dosiek a preglejky.
Optimálne odstraňovanie materiálu a dlhá životnosť pri použití na predbežné brúsenie a bezprašnosť
Výrazne vylepšené odsávanie prachu vďaka dizajnu s viacerými otvormi
Upozornenie
Nedierované kotúče (obj. č. 0583550*) sú vhodné aj pre brúsky na hrany.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Brúsny materiál vysokého stupňa na ručné brúsenie.
- Najmä na drevo. Jemné textúry sú tiež vhodné na mäkšie laky, ako napríklad laky na báze vody.
Forma | Disk |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Veľkosť mriežky | P220 |
Schéma otvorov | Viacnásobné perforácie |
Adhézny systém | Suchý zips |
Vhodné stroje | Excentrická brúska D 125 |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý (ušľachtilý korund) |