Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Suchý zips, remienok

Upevňovací suchý zips, pás
UPINACIA PASKA SUCHY ZIPS 25X480MM

Obj. č. 0894850031

EAN 4050642553248

Cena za zvolené balenie
Suchý zips, remienok

Obj. č. 0894850031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uzatvárateľný remienok s uzáverom na upevňovanie a zväzovanie

Veľmi kvalitný, hustý materiál suchého zipsu vytvára pevnú väzbu


Popruh je možné napnúť pomocou skoby; materiál suchého zipsu pevne drží.



Môže sa opakovane otvárať a zatvárať


Popruh sa môže použiť mnohokrát, čím sa znižujú náklady.



Rýchle zatvorenie a jednoduché uvoľnenie


  • Mimoriadne rýchle upevňovanie

  • Spojenie sa môže jednoducho odstrániť, pretože sa nepoužívajú žiadne lepidlá

  • Prstová úchytka uľahčuje otvorenie


Povrchy sa nepoškodzujú

Upozornenie

Páska nie je vhodná na zabezpečenie položiek pri preprave.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na zväzovanie a usporiadanie káblov napríklad v elektrotechnickom priemysle, na stavbách, pri stavbe stánkov na výstavách alebo technike podujatí.

  • Na zväzovanie a pripevňovanie, napríklad potrubí, zariadení a hadíc.

  • Pripevňovacia pomôcka pri montáži a spájaní.

  • Na pridŕžanie otvorených kotúčov pásky VKP.

Materiál

PA – polyamid

Farba

Čierna, Červená

Dĺžka

480 mm

Šírka

25 mm

Hrúbka

2,35 mm

Teplotná odolnosť max.

60 °C

Pevnosť v šmyku min.

7,3 N/cm²

Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min.

210 N/cm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie