Sufitová žiarovka Daylight
Sufitová žiarovka pre vozidlá Daylight
ZIAROVKA DAYLIGHT C5W 12V 5W
FIRSTEC
Obj. č.
072017116
EAN 4038898795902
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre vodičov, ktorí najazdia mnoho kilometrov, a pre vodičov využívajúcich denné svetlá
Vydrží až trikrát dlhšie ako štandardná žiarovka
Predlžuje intervaly výmeny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vozidlá
Menovité napätie | 12 V/DC |
Výkon | 5 W |
Dĺžka (A) | 35 mm |
Šírka sklenenej žiarovky max. | 11 mm |
Dĺžka kontaktu | 3,5 mm |
Označenie pätice | SV8,5-8 |