Sufitová žiarovka
Sufitová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vozidlá
Menovité napätie | 12 V/DC |
Výkon | 5 W |
Dĺžka (A) | 35 mm |
Šírka sklenenej žiarovky max. | 11 mm |
Dĺžka kontaktu | 3.5 mm |
Označenie pätice | SV8,5-8 |
Hárky údajov(X)