Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sufitová žiarovka

Sufitová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA

Obj. č. 07201721

EAN 4045727190272

Cena za zvolené balenie
Sufitová žiarovka

Obj. č. 07201721

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vozidlá

Menovité napätie

12 V/DC

Výkon

5 W

Dĺžka (A)

40 mm

Šírka sklenenej žiarovky max.

11 mm

Dĺžka kontaktu

3,5 mm

Označenie pätice

SV8,5-8

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie