Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sufitová žiarovka

Sufitová žiarovka, nákladné vozidlá, štandardná
ZIAROVKA

Obj. č. 07201732

EAN 4045727190340

Cena za zvolené balenie
Sufitová žiarovka

Obj. č. 07201732

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Úsporná žiarovka pre ľahké úžitkové vozidlá, 24 V
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

24 V/DC

Výkon

10 W

Dĺžka (A)

40 mm

Šírka sklenenej žiarovky max.

11 mm

Dĺžka kontaktu

3,5 mm

Označenie pätice

SV8,5-8

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie