Sufitová žiarovka
Sufitová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA
Obj. č. 072017351
EAN 4045727190357
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vozidlá
Menovité napätie | 12 V/DC |
Výkon | 10 W |
Dĺžka (A) | 31 mm |
Šírka sklenenej žiarovky max. | 10,1 mm |
Dĺžka kontaktu | 3,5 mm |
Označenie pätice | SV8,5-8 |