Sufitová žiarovka
Sufitová žiarovka, vozidlo, štandardná
ZIAROVKA
Obj. č. 07201771
EAN 4011231753524
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Osvedčená kvalita OEM pre štandardné aplikácie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vozidlá
Menovité napätie | 12 V/DC |
Výkon | 3 W |
Dĺžka (A) | 21 mm |
Šírka sklenenej žiarovky max. | 6,3 mm |
Dĺžka kontaktu | 3,5 mm |
Označenie pätice | SV7-8 |