Sufitová žiarovka
Sufitová žiarovka, nákladné vozidlá, štandardná
ZIAROVKA
Obj. č. 07201772
EAN 4011231753531
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Úsporná žiarovka pre ľahké úžitkové vozidlá, 24 V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 24 V/DC |
Výkon | 3 W |
Dĺžka (A) | 30 mm |
Šírka sklenenej žiarovky max. | 6,3 mm |
Dĺžka kontaktu | 3,5 mm |
Označenie pätice | SV7-8 |