Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava Easy Finder

Súprava Easy Finder
DETEKTOR KABLOV-(EASY-FINDER&SONDA)

Obj. č. 5634004010

EAN 4099618420405

Cena za zvolené balenie
Súprava Easy Finder

Obj. č. 5634004010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezkontaktný lokalizátor káblov

Tento hľadač káblov umožňuje každému technikovi nájsť akýkoľvek druh kábla, drôtu alebo dvojlinky v čo najkratšom čase bezkontaktne a bez časovo náročného odstraňovania izolácie.



  • Hĺbka vyhľadávania do 60 cm (aj keď sú skryté)

  • Na lokalizáciu káblov a káblových kanálov až do 15 km

  • Na obmedzenie narušenia káblov

  • Testovací kábel, s plne izolovanými aligátorovými svorkami, dĺžka 25 cm

  • Testovací kábel, so špeciálnym konektorom RJ11, 10 cm dlhý
Upozornenie

Vždy odpojte káble. Riziko zničenia!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v elektroinštaláciách


Na lokalizáciu káblov, prerušení a koaxiálnych káblov; na detekciu skratov.



Na použitie v telekomunikáciách


Testovanie napätia a polarity, detekcia rozdelených dvojliniek (pretiahnutie žily) a dvojitých žíl (dvojliniek), lokalizácia káblov a prerušení, detekcia skratov.



Na použitie v dátových technológiách


Na lokalizáciu káblov, prepojovacích dosiek a prerušení, detekciu rozdelených dvojliniek (pretiahnutie žily) a dvojitých žíl (dvojliniek), lokalizáciu káblov a prerušení, detekciu skratov.

Vysielací výkon (v dBm) pri odpore 600 Ohm

12 dBm

Vysielací výkon (v dBm) pri odpore 50 Ohm

10,5 dBm

Výstupné napätie

9 V/DC

Dĺžka testovacieho stola

25 cm

Dĺžka testovacieho stola 2

10 cm

Druh krytia IP

IP 40

Min./max. prevádzková teplota

5 do 40 °C

Materiál telesa

ABS

Označenie batérie

Batéria Block 9V; 6LR61; 6AM6

Počet batérií

2 KS

Pevne namontovaná batéria

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie