Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava adaptérov pre nádoby AIRCO-BAG

Súprava adaptérov pre hermeticky uzavreté nádoby
SADA ADAPTEROV PRE AIRCO-BAGS

Obj. č. W052100170

EAN 4065746290555

Cena za zvolené balenie
Súprava adaptérov pre nádoby AIRCO-BAG

Obj. č. W052100170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava adaptérov na používanie hermeticky uzavretých nádob na olej a prísady UV

Vhodné pre servisné jednotky klimatizácie série COOLIUS


  • Jednoduchá inštalácia na servisnú jednotku klimatizácie

  • Skrutkový spoj na adaptáciu na nádoby


Obsah balenia


  • 1 adaptér pre nádobu na olej PAG

  • 1 adaptér pre nádobu na olej POE

  • 1 adaptér pre nádobu na prísady UV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre servisné jednotky klimatizácie série COOLIUS a hermeticky uzavreté nádoby AIRCO-BAG na olej PAG, olej POE a prísadu UV na detekciu únikov

Pokyny

Adaptér sa naskrutkuje na príslušnú nádobu a zaistí do spojov na servisnej jednotke klimatizácie

Dĺžka

22 mm

Šírka

22 mm

Výška

50 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,700 kg

Vhodné pre servisnú jednotku klimatizácie

COOLIUS A10, COOLIUS A30, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie