Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová

Súprava bezpeč. meracieho vedenia, automob. priem.
SADA MERACIE PRISLUSENSTVA

Obj. č. 071553 870
EAN 4038898215080

Cena za zvolené balenie
Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová

Obj. č. 071553 870

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsah:


  • 4 mm bezpečnostné testovacie káble, silikónová izolácia, l = 1 m; prierez 1,0 mm²; menovitý prúd 19 A; tepelná odolnosť od -80 °C do +150 °C. Jedna strana s bezpečnostnou zástrčkou, opačná strana so zahnutou 4 mm bezpečnostnou zástrčkou.

  • Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

  • Pripojiteľné bezpečnostné testovacie hroty, nehrdzavejúca oceľ, pevné vyhotovenie, ochranná krytka na meranie jednotlivých IC (rozstup 2,54 mm)

  • Pripojiteľná bezpečnostná svorka so silnými vonkajšími izolovanými čeľusťami. Menovitý prúd/napätie: 16 A/1 000 V CAT III

  • Rozsah dodávky: jedna červená a jedna čierna verzia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsahuje Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová:
1 x
Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

SVORKY PRE MULTIMETER

Popis: Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
Množstvo: 1 x