Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava čepeľ. škrabákov 52 ks

Čepeľ. škrabák s rýchlouzamyk. súpr. v plast. boxe
SADA SKRABIEK-52 DIELNA

Obj. č. 0714663380

EAN 4065746553476

Cena za zvolené balenie
Súprava čepeľ. škrabákov 52 ks

Obj. č. 0714663380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívna súprava škrabákov s oceľovými a plastovými čepeľami na univerzálne použitie

Flexibilná a efektívna


  • Súprava škrabákov sa dá použiť na rôzne povrchy a aplikácie vrátane odstraňovania nálepiek, zvyškov, povlakov a nečistôt


Ergonomická a bezpečná


  • Škrabák má ergonomickú dvojdielnu rukoväť, vďaka ktorej je jeho používanie pohodlné

  • Rýchloupínací systém drží čepele ľahko a bezpečne na mieste


Zvýšená účinnosť


  • Použitím správnej čepele pre konkrétnu aplikáciu

  • Štandardný škrabák na bežné a univerzálne použitie

  • Čierna, extrémne ostrá čepeľ so zaoblenými hranami, aby sa zabránilo poškriabaniu

  • Plastový škrabák je ideálny na škrabanie citlivých povrchov

  • Čepeľ HEAVY-DUTY s dvoma 60° reznými hranami s veľmi vysokým kontaktným tlakom pre odolné a tvrdé povrchové úpravy

  • Čepeľ HEAVY-DUTY so štyrmi 90° reznými hranami na odstraňovanie krehkých materiálov a vyhladzovanie povrchov


Systém ORSY®


  • Kompaktné rozmery v modulárnom systéme 4.2.1 Würth pre bezproblémové skladovanie s inými výrobkami systému ORSY, napr. v systémovom kufríku Würth alebo v zásuvkách dielenského vozíka
Upozornenie

Po použití otočte čepeľ, aby ste chránili jej okraj v držiaku

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

52 KS

Zaškrabávacia šírka

40 mm

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Hmotnosť výrobku (na kus)

842,000 g

Obsahuje Súprava čepeľ. škrabákov 52 ks:
10 x
Plastová škrabacia čepeľ

CEPEL NA SKRABKU S.40MM, PLASTOVA

Popis: Ideálna na zoškrabávanie jemných povrchov
Množstvo: 10 x
10 x
Čepeľ škrabáka

CEPEL NA SKRABKU B40MM

Popis: Štandardná čepeľ pre všetky bežné a univerzálne aplikácie, ako je čistenie a odstraňovanie usadenín a zvyškov
Množstvo: 10 x
1 x
Čepeľový škrabák S rýchloupínacou svorkou

SKRABKA S 2K RUKOVATOU, S RYCHLOUPNUTIM

Popis: Inovatívne upínanie umožňuje upevnenie oceľových a plastových čepelí v priebehu niekoľkých sekúnd
Množstvo: 1 x
Replacement blade for glass scraper black
10 x
Replacement blade for glass scraper black

REPLBLDE-W40MM-BLACK

Popis: Robust blade for more contact pressure and for critical surfaces to avoid scratches
Množstvo: 10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 2 x 60°
10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 2 x 60°

REPLBLDE-(2X60DGR)-W40MM-F.HEAVY-DUTY

Popis: Very robust blade for very high contact pressure and tough, hard coatings with a relatively sharp blade edge
Množstvo: 10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 4 x 90°
10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 4 x 90°

REPLBLDE-F.HEAVYDUTY-4X90GRD-W40MM

Popis: Scraper blade for removing brittle materials and residues, as well as smoothing surfaces
Množstvo: 10 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie