Súprava karbidových frézovacích nástrojov, ozubenie MX 10 kusov
Karbidové frézovacie nástroje MX, 10 ks, Syska
FREZA TK MX SADA-10KS
Obj. č. 0616000010
EAN 4065233070608
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardné frézovacie nástroje so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.
- Vytvára krátke triesky a vysokú kvalitu povrchu
- Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
- Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Upozornenie
- Používajte vhodné ochranné prostriedky, ako je napr. ochrana zraku, ochrana sluchu a ochranné rukavice.
- Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály, nájdete v tabuľkách s prehľadom.
- Pred začatím skontrolujte správnosť rotácie a uchytenia profilu nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky hriadeľa. V dôsledku vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko.
- Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní.
- Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, úkosovanie/zaobľovanie okrajov
Počet dielov v sortimente/súprave | 10 KS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov |
Vhodnosť pre tvrdosti až | 60 HRC |
Kvalita | Würth – štandard |
Typ ozubenia | MX |
Rezný materiál | Spekaný karbid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer stopky | 6 mm |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 3,0 – 8,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 3,0 | Priemer 6,0 | Priemer 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Sulfidizované nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Austenitické nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Martenzitické nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 18,000 | 25 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Pružinové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Liatiny | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Nodulárny grafit, kujné železo, tvrdená liatina | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48,000 | 64,000 | 9 | 24,000 | 32,000 | 18 | 18,000 | 24,000 | 25 |
| Neželezné materiály | ||||||||||||
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27,000 | 37,000 | 9 | 13,000 | 19,000 | 18 | 10,000 | 14,000 | 25 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27,000 | 48,000 | 9 | 13,000 | 24,000 | 18 | 10,000 | 18,000 | 25 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64,000 | 95,000 | 9 | 32,000 | 48,000 | 18 | 24,000 | 36,000 | 25 |
| Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 64,000 | 95,000 | 9 | 32,000 | 48,000 | 18 | 24,000 | 36,000 | 25 |
| Legenda |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min.] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania | |||||||||
| Pre priemer 10,0 – 12,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 10,0 | Priemer 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Ocele | |||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||||
| Sulfidizované nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Austenitické nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Martenzitické nehrdzavejúce ocele | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 8,000 | 14,000 | 31 | 7,000 | 12,000 | 36 |
| Tvrdé materiály | |||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Pružinové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Liatiny | |||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Nodulárny grafit, kujné železo, tvrdená liatina | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14,000 | 19,000 | 31 | 12,000 | 16,000 | 37 |
| Neželezné materiály | |||||||||
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8,000 | 11,000 | 31 | 7,000 | 9,000 | 36 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8,000 | 14,000 | 31 | 7,000 | 12,000 | 36 |
| Bronz s krátkou trieskou | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19,000 | 29,000 | 31 | 16,000 | 24,000 | 37 |
| Bronz s dlhou trieskou | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 19,000 | 29,000 | 31 | 16,000 | 24,000 | 37 |
Obsahuje Súprava karbidových frézovacích nástrojov, ozubenie MX 10 kusov:
1
x
Popis:
Dĺžka: 50 mm; Cylindrický tvar so zárezmi; 6 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Dĺžka: 64 mm; Cylindrický tvar so zárezmi; 9.6 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Tvar L; 6 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Tvar L; 9.6 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Dĺžka: 50 mm; Guľový tvar; 6 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Dĺžka: 54 mm; Guľový tvar; 9.6 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Dĺžka: 66 mm; Tvar kvapky; 12 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Konfigurácia plameňa; 12 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Dĺžka: 50 mm; Tvar oblúka; 6 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
1
x
Popis:
Dĺžka: 64 mm; Tvar oblúka; 9.6 mm
Štandardný frézovací nástroj so systémom stupňovaného ozubenia na univerzálne obrábanie ocele s tvrdosťou < 60 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin, tvrdých a pevných materiálov (napr. Hardox) a tvrdých neželezných kovov.
Množstvo:
1
x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.