Súprava kliešťových kľúčov CV 1/2", 4 ks
Súprava kolíkových kľúčov, 4 ks
SADA CAPOVYCH KLUCOV 1/2" 4KS
Obj. č. 1952001036
EAN 4250158147102
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečné uchytenie prítlačnej skrutky k držiaku dýzy.
Obsah balenia:
- 1 x kolíkový kľúč 1/2 palca, držiak dýzy CV 22 mm, dĺžka 70 mm
- 1 x kolíkový kľúč CV 8,0 mm, dĺžka 140 mm
- 1 x kolíkový kľúč CV 8,0 mm, dĺžka 125 mm
- 1 x kolíkový kľúč CV 8,0 mm, dĺžka 70 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Typ: MAN, MB — úžitkové vozidlá. OM 401 – 404, 407, 409 h/ha, 412 – 424, 441 – 444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- MAN referenčné číslo 80.99603-0038
- MB referenčné číslo W 403 589 03 07 00