Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava kolíkových kľúčov FA/RA, 3/4"

Súprava kolíkových kľúčov FA/RA, 3/4 palca
3/4" KLUC NA CAP SADA W11,4MM

Obj. č. 1952001141
EAN 4250158110106

Cena za zvolené balenie
Súprava kolíkových kľúčov FA/RA, 3/4"

Obj. č. 1952001141

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With exchangeable guide tube for disassembly and assembly work on the front and rear axle
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsahuje Súprava kolíkových kľúčov FA/RA, 3/4":
1 x
Základné telo kľúčov na drážkové matice 3/4

ZAKLADNY DIEL CAPOVEHO KLUCA 3/4

Popis:
Šírka čapu: 11.4 mm; Vnútorný priemer: 101.5 mm
Na montážne a demontážne práce na zadnej náprave
Množstvo: 1 x
Vodiaca trubka pre kolíkový kľúč Pre špeciálne kľúče na tlmiče
1 x
Vodiaca trubka pre kolíkový kľúč Pre špeciálne kľúče na tlmiče

TRUBKA VODIACA 51,5MM L135MM

Popis:
51.5 mm; Dĺžka: 135 mm
Na prichytenie kolíkového kľúča.
Množstvo: 1 x
1 x
Vodiaca trubka pre kolíkový kľúč Pre špeciálne kľúče na tlmiče

TRUBKA VODIACA 66,5MM L135MM

Popis:
66.5 mm; Dĺžka: 135 mm
Na prichytenie kolíkového kľúča.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie