Súprava kovania interiérových posuvných dverí SCHIMOS 40-H
Kovanie interiérových posuv. dverí, Schimos 40-H
KOVANIE NA POSUV DVERE SCHIMOS-40-H-1DR
Obj. č. 0687910620
EAN 4058794655230
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž na strop a stenu pre drevené dvere
- Nosnosť: 40 kg
- Hrúbka dverí: 26 – 40 mm
- Šírka dverí: min. 450 mm
- Výška dverí: max. 3000 mm
- Nastavenie výšky ±5 mm na jazdci
- K dispozícii s funkciou tlmenia na jednej alebo oboch stranách
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 40 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 26-40 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí min. | 450 mm |
Max. výška dvierok | 3000 mm |
Nastavenie výšky | +/–5mm |
Funkcia jemného zatvárania | Voliteľné |
Ložisková technológia | Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!