Súprava kovania kancelárskeho kontajneru OrgaAer
OrgaAer RU 1/2.5/2.5/5
KANCEL.ORGANIZER-VA-PLAST-STRIEBORNOSEDA
Obj. č. 0684602347
EAN 4049557971049
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (nosnosť: 40 kg) alebo čiastočne vysúvateľným systémom Dynamic (nosnosť: 25 kg)
Mimoriadne ľahký chod
Kompletná montážna súprava
Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím
Inštalačná súprava zahŕňa:
- 1 pár podpolicových vodiacich prvkov s pomalým zatváraním, systém Tipmatic alebo funkcia samozatvárania
- 3 páry vysúvateľných systémov s pomalým zatváraním, systém Tipmatic alebo funkcia samozatvárania
- 1 x centrálny zámok
- 3 x uzamykacia jednotka OrgaAer Tipmatic (len model Tipmatic)
Vybavenie kontajnera:
- 1 x oceľový alebo plastový vysuváteľný diel vrátane priehradky na náradie
- 3 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu
- 1 x nastaviteľný závesný rám, 2 adaptéry
- 1 x vložka na centrálny zámok MS 5000 vrátane rozety a jadra vložky, rôzne možnosti zamykania (priemer otvoru musí byť 18 – 21 mm)
- 15 x upevňovacia skrutka na panel
- 1 x pokyny na inštaláciu
- 1 pár podpier na panel
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 392 mm |
Minimálna montážna hĺbka | 540 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Nosnosť | 40 kg |
Materiál puzdra na ceruzku | plast |
Farba | Biely hliník, podobná RAL 9006 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!