Súprava kovania posuvných dverí Redoslide M15-HE
Súprava posuv. dverí pre nábytok, Redoslide M15-HE
KOVANIE POS.DVERI REDOSLIDE M15 HE 2T
Obj. č. 0684705001
EAN 4052703509607
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre drevené dvere
- Pre vstavaný inštalačný variant
Upozornenie
Klzná lišta a vodiace koľajnice nie sú súčasťou súpravy kovania posuvných dverí. Objednajte si ich samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 16 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min. | 16 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí max. | 19 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 1000 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 1400 mm |
Nastavenie výšky | +2 mm / -1 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!