Súprava kovania posuvných dverí pre nábytok Redoslide M30-HC
Súpr. kov. posuv. dverí Redoslide M30-HC, 2 dvere
KOVANIE POS.DVERI REDOSLIDE M30 HC 2T
Obj. č. 0684705110
EAN 4052703522873
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre dvoje dverí
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 30 kg |
Vhodnosť pre hrúbku dverí | 19 mm |
Vhodnosť pre šírku dverí max. | 1200 mm |
Vhodnosť pre výšku dverí max. | 2200 mm |
Nastavenie výšky | +/- 3 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!