Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava kužeľových záhlbníkov 6 ks TiN, 90°, DIN 335 C

Kuž. záhlbník HSS, 90°, DIN 335C, TiN, 6 ks, Syska
ZAHLBNIK TIN HSS SADA 6,3-20,5MM

Obj. č. 0694020006

EAN 4065233072268

Cena za zvolené balenie
Súprava kužeľových záhlbníkov 6 ks TiN, 90°, DIN 335 C

Obj. č. 0694020006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsahuje priemery 6,3 – 20,5 mm. Výrazne vyšší výkon pri opracovávaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.

Až o 30 % vyššia rezná rýchlosť a 2- až 4-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s modrým krúžkom


Povrchová úprava TiN



Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia


Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené



Optimalizovaná geometria špirálových drážok


Vynikajúca tvorba a odvod triesok



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Kvalita

ZEBRA-Premium

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSS

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

TiN

Počet ostrí

3 KS

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým norma DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým norma DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 16,5 – 31
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 16,5 Priemer 20,5 Priemer 25 Priemer 31
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1 400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Rýchlorezné ocele ≤ 1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Chladená liatina ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Hodnoty rezania
Pre priemer 6,3 – 12,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4 Priemer 12,4
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1 000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1 000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridačné ocele ≤ 1 000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Rýchlorezné ocele ≤ 1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Odlievané kovy
Liatina ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Chladená liatina ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Obsahuje Súprava kužeľových záhlbníkov 6 :
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Popis: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C

KUZEL.ZAHLB.-HSS-90G-TIN-D6,3MM

Popis:
6.3 mm
Významne zlepšená účinnosť pri spracovaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C

KUZEL.ZAHLB.-HSS-90G-TIN-D8,3MM

Popis:
8.3 mm
Významne zlepšená účinnosť pri spracovaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C

KUZEL.ZAHLB.-HSS-90G-TIN-D10,4MM

Popis:
10.4 mm
Významne zlepšená účinnosť pri spracovaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS

Popis:
12.4 mm
Významne zlepšená účinnosť pri spracovaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS

Popis:
16.5 mm
Významne zlepšená účinnosť pri spracovaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník DIN 335C, 90°, TiN TiN 90° DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZEL.STROJOVY TITAN HSS

Popis:
20.5 mm
Významne zlepšená účinnosť pri spracovaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie