Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava kužeľových záhlbníkov EU+ HSCo, 90°, DIN 335 C 6 ks

Kazeta kužeľových záhlbníkov EU+ HSCo, 90°, 6 ks
ZAHLBNIK KUZ. SADA EU+HSCO-90ST-6,3-20,5

Obj. č. 0694219001

EAN 4065233033115

Cena za zvolené balenie
Súprava kužeľových záhlbníkov EU+ HSCo, 90°, DIN 335 C 6 ks

Obj. č. 0694219001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranné záhlbníky s výnimočne nepravidelnými špirálovými uhlami (EU) a dodatočným reliéfom závitníka dostupné exkluzívne od spoločnosti Würth na dokonalé zahlbovanie. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.

Výnimočne nepravidelné špirálové uhly


  • Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania

  • Maximálne hladký pohyb vo všetkých materiáloch

  • Možné vyššie hodnoty rezania


Exkluzívny dodatočný reliéf závitníka


  • Až 3-krát rýchlejší než bežné záhlbníky

  • Až 2-krát viac zahĺbení než bežné záhlbníky

  • Pri používaní s ručnými vŕtačkami výrazne znižujú namáhanie

  • Možné hlbšie zahlbovanie


Univerzálna aplikácia


Optimálny výkon pri použití v takmer všetkých materiáloch a pri všetkých aplikáciách vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo



Stopka s 3 plochami


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Kompaktná a praktická systémová kazeta kompatibilná so systémom ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast

Kvalita

ZEBRA-Premium

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Počet ostrí

3 KS

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Priemer záhlbníka Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým norma DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým norma DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 16,5 – 20,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 16,5 Priemer 20,5
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 41 0,170 0,180
≤ 1 000 N/mm² 39 0,110 0,130
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 38 0,170 0,180
≤ 850 N/mm² 38 0,170 0,180
≤ 1 000 N/mm² 31 0,110 0,130
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 31 0,170 0,180
≤ 1400 N/mm² 12 0,110 0,130
Nitridované ocele ≤ 1 000 N/mm² 31 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 31 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Liatina ≤ 240 HB 19 0,170 0,180
≤ 350 HB 17 0,170 0,180
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 17 0,170 0,180
≤ 350 HB 17 0,170 0,180
Chladená liatina ≤ 350 HB 12 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 8 0,110 0,130
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 8 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 8 0,070 0,080
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 8 0,110 0,130
≤ 1400 N/mm² 8 0,070 0,080
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 6 0,110 0,130
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110
Pružinové ocele ≤ 350 HB 8 0,070 0,080
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 50 0,210 0,230
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 30 0,170 0,180
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 0,170 0,180
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 30 0,210 0,230
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 40 0,210 0,230
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230
≤ 850 N/mm² 65 0,210 0,230
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 40 0,210 0,230
≤ 1 000 N/mm² 40 0,210 0,230
Plasty ≤ 150 N/mm² 30 0,210 0,230
Hodnoty rezania
Pre priemer 6,3 – 12,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
Priemer 6,3 Priemer 8,3 Priemer 10,4 Priemer 12,4
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 500 N/mm² 41 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1 000 N/mm² 39 0,070 0,080 0,090 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 38 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 38 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1 000 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1 000 N/mm² 31 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridované ocele ≤ 1 000 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Rýchlorezné ocele ≤ 1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Liatina ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Chladená liatina ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele, sírené ≤ 900 N/mm² 8 0,068 0,081 0,090 0,100
Nehrdzavejúce ocele, austenitické ≤ 1100 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické ≤ 1200 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Špeciálne zliatiny ≤ 1600 N/mm² 6 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Pružinové ocele ≤ 350 HB 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Hliník a hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² 70 0,150 0,162 0,170 0,190
Kované hliníkové zliatiny ≤ 650 N/mm² 50 0,150 0,162 0,170 0,190
Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 30 0,120 0,130 0,140 0,150
Hliníkové zliatiny > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 0,120 0,130 0,140 0,150
Zliatiny horčíka ≤ 400 N/mm² 70 0,150 0,160 0,170 0,190
Meď, nízkolegovaná ≤ 500 N/mm² 30 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosadz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
Mosadz, dlhé triesky ≤ 600 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, krátke triesky ≤ 600 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1 000 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
Plasty ≤ 150 N/mm² 30 0,150 0,160 0,170 0,190
Obsahuje Súprava kužeľových záhlbníkov EU+ HSCo, 90°, DIN 335 C 6 :
1 x
Kužeľový záhlbník EU+, HSCo, 90°, DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZELOVY EU+HSCO-90ST D6,3MM

Popis:
6.3 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a dodatočným reliéfnym brúsením exkluzívne od spoločnosti Würth na dokonalé zahlbovanie.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU+, HSCo, 90°, DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZELOVY EU+HSCO-90ST D8,3MM

Popis:
8.3 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a dodatočným reliéfnym brúsením exkluzívne od spoločnosti Würth na dokonalé zahlbovanie.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU+, HSCo, 90°, DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZELOVY EU+HSCO-90ST D10,4MM

Popis:
10.4 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a dodatočným reliéfnym brúsením exkluzívne od spoločnosti Würth na dokonalé zahlbovanie.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU+, HSCo, 90°, DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZELOVY EU+HSCO-90ST D12,4MM

Popis:
12.4 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a dodatočným reliéfnym brúsením exkluzívne od spoločnosti Würth na dokonalé zahlbovanie.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU+, HSCo, 90°, DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZELOVY EU+HSCO-90ST D16,5MM

Popis:
16.5 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a dodatočným reliéfnym brúsením exkluzívne od spoločnosti Würth na dokonalé zahlbovanie.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU+, HSCo, 90°, DIN 335 C

ZAHLBNIK KUZELOVY EU+HSCO-90ST D20,5MM

Popis:
20.5 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a dodatočným reliéfnym brúsením exkluzívne od spoločnosti Würth na dokonalé zahlbovanie.
Množstvo: 1 x
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Popis: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie