Súprava kužeľových záhlbníkov EU+ HSCo, 90°, TiAIN, DIN 335 C 6 ks
Kazeta kuž. záhlb. EU+ HSCo, 90°, TiAlN, dlhé, 6ks
ZAHLBNIK EU+ HSCO DLHY DIN335C SADA-6KS
Obj. č. 0694220001
EAN 4065233033122
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne nepravidelné špirálové uhly
- Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania
- Maximálne hladký pohyb vo všetkých materiáloch
- Možné vyššie hodnoty rezania
Exkluzívny dodatočný reliéf závitníka
- Až 3-krát rýchlejší než bežné záhlbníky
- Až 2-krát viac zahĺbení než bežné záhlbníky
- Pri používaní s ručnými vŕtačkami výrazne znižujú namáhanie
- Možné hlbšie zahlbovanie
Univerzálna aplikácia
Optimálny výkon pri použití v takmer všetkých materiáloch a pri všetkých aplikáciách vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo
Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť
Výnimočne odolná povrchová úprava z titán-hliník-nitridu
Stopka s 3 plochami
- Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Kompaktná a praktická systémová kazeta kompatibilná so systémom ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Hárky údajov(X)
![]() | |
Počet dielov v sortimente/súprave | 6 KS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Rezný materiál | HSCo |
Uhol zahĺbenia | 90 Stupeň |
Povrch | TiAlN |
Počet ostrí | 3 KS |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita zapustenia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri zapúšťaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom |
| Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek | ||
| Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 | Pre skrutky so zápustnou hlavou | Pre skrutky so zápustnou hlavou |
| DIN EN ISO 10642 (predtým norma DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (predtým norma DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Popis | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun (mm/r) | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |
| Pre priemer 16,5 – 20,5 | ||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |
| Priemer 16,5 | Priemer 20,5 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | |
| ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 |
| Hardox | Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 |
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 |
| Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | |
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | |
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| Hodnoty rezania pre kužeľový záhlbník EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C | ||||||
| Pre priemer 6,3 – 12,4 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | f | |||
| Priemer 6,3 | Priemer 8,3 | Priemer 10,4 | Priemer 12,4 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridované ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Nástrojové ocele | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Liatina | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Chladená liatina | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400 – 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Pružinové ocele | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Hliník a hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Hliníkové zliatiny > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Zliatiny horčíka | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Meď, nízkolegovaná | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Mosadz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Mosadz, dlhé triesky | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronz, krátke triesky | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plasty | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!