Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava kužeľových záhlbníkov EU, HSCo, 90°, TiAlN, DIN 335 C 6 kusov

Súpr. kužeľ. záhlb., EU HSCo 90°, TiAlN, dlhé, 6ks
ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C SADA-6KS

Obj. č. 0694121001

EAN 4062856460564

Cena za zvolené balenie
Súprava kužeľových záhlbníkov EU, HSCo, 90°, TiAlN, DIN 335 C 6 kusov

Obj. č. 0694121001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obsahuje priemery 6,3 – 20,5 mm. Všestranný záhlbník s výnimočne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAlN v dlhom vyhotovení na dokonalé zahlbovanie a maximálny výkon.

Výnimočne nepravidelný sklon


  • Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania

  • Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania

  • Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov

  • Maximálne hladký pohyb vo všetkým materiáloch

  • Potrebná výrazne nižšia sila posunu


Ideálne na hlboké zahlbovanie


Dlhá cylindrická stopka



Na univerzálne použitie


Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu HSCo.



Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť


Vďaka výnimočne pevnej titánovo-hliníkovo-nitridovej povrchovej úprave

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast

Kvalita

ZEBRA-Premium

Normy

DIN 335

Forma

C

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

TiAlN

Počet ostrí

3 KS

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Priradenie kužeľového záhlbníka k normám skrutiek
Menovitý priemer kužeľového záhlbníka d1 Pre skrutky so zápustnou hlavou Pre skrutky so zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(predtým DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(predtým DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Obsahuje Súprava kužeľových záhlbníkov EU, HSCo, 90°, TiAlN, DIN 335 C 6 kusov:
1 x
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN

ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D6,3MM

Popis:
6.3 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAIN v dlhom vyhotovení na dokonale hlboké zahlbovanie a maximálny výkon.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN

ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D8,3MM

Popis:
8.3 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAIN v dlhom vyhotovení na dokonale hlboké zahlbovanie a maximálny výkon.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN

ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D10,4MM

Popis:
10.4 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAIN v dlhom vyhotovení na dokonale hlboké zahlbovanie a maximálny výkon.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN

ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D12,4MM

Popis:
12.4 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAIN v dlhom vyhotovení na dokonale hlboké zahlbovanie a maximálny výkon.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN

ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D16,5MM

Popis:
16.5 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAIN v dlhom vyhotovení na dokonale hlboké zahlbovanie a maximálny výkon.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový záhlbník EU, HSCo, DIN 335C, dlhý, 90°, TiAIN

ZAHLBNIK EU HSCO DLHY DIN335C D20,5MM

Popis:
20.5 mm
Univerzálny záhlbník s mimoriadne nepravidelným sklonom (EU) a povrchovou úpravou TiAIN v dlhom vyhotovení na dokonale hlboké zahlbovanie a maximálny výkon.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie