Súprava kužeľových záhlbníkov EU, VHM, 90°, TWINDUR, DIN 335 C 6 kusov
Kuž. záhlbník SC EU DIN 335C TWINDUR, 6 ks, Syska
ZAHLBNIK-SADA-EU-VHM-90°-TD-6,3-20,5
Obj. č. 5443120002
EAN 4065233072312
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne nepravidelný sklon
- Maximálna kvalita povrchu: presné, kruhové zahlbovanie bez odskakovania
- Rýchlejšie spracovanie vďaka vyšším rýchlostiam rezania
- Výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov
- Maximálne hladký pohyb vo všetkým materiáloch
- Potrebná výrazne nižšia sila posunu
Spekaný karbid
- Špeciálne navrhnutý na používanie v strojoch CNC na spoľahlivú a štandardizovanú výrobu
- Dlhá životnosť a vysoká rýchlosť rezania
Na univerzálne použitie
Možno použiť na takmer všetky materiály vďaka špeciálnej geometrii hrotu a reznému materiálu zo spekaného karbidu.
Vysoký rezný výkon
vďaka špeciálnej viacvrstvovej povrchovej úprave
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 6 KS |
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
ZAHLBNIK-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D6,3MM
ZAHLBNIK-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D8,3MM
ZAHLBNIK-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D10,4MM
ZAHLBNIK-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D12,4MM
ZAHLBNIK-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D16,5MM
ZAHLBNIK-EU-VHM-90GRD-TWINDUR-D20,5MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!