Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava montážnych blokov

Sortiment montážnych blokov
MNTPODLOZ-SORT-400KS

Obj. č. 0875604000

EAN 4053479017808

Cena za zvolené balenie
Súprava montážnych blokov

Obj. č. 0875604000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický sortiment univerzálnych montážnych pomôcok na zarovnávanie, vyrovnávanie alebo vo funkcii vymedzovacej podložky. Vhodné najmä na zabezpečenie správneho prenosu zaťaženia pri montáži okien

Veľmi všestranné


Na zabezpečenie správneho prenosu zaťaženia pri montáži okien a dverí alebo na vyrovnanie a zarovnanie interiérových súčastí a prvkov sadrokartónu. Montážne bloky Würth predstavujú univerzálnu pomôcku pri rozmiestňovaní a vyrovnávaní.



Nastaviteľná výška


Montážne bloky 60 x 40 mm sú k dispozícii v hrúbkach 1,5 mm, 3 mm, 5 mm a 10 mm v súpravách po 100 ks



Pevné, odolné výlisky z polypropylénu (PP)

Upozornenie

Výpočet pevnosti v tlaku: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg



Pre výpočet pevnosti v tlaku je rozhodujúca nosnosť podkladu, ako aj nosnosť bloku

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

400 KS

Obsahuje Súprava montážnych blokov:
100 x
Montážna lišta

MNTPODLOZ-PP-BIE-60X40X1,5MM

Popis:
Hrúbka: 1.5 mm
Universal assembly aids for aligning, levelling or use as shims. Particularly suitable for ensuring correct load transfer when installing windows
Množstvo: 100 x
100 x
Montážna lišta

MNTPODLOZ-PP-CER-60X40X3MM

Popis:
Hrúbka: 3.0 mm
Universal assembly aids for aligning, levelling or use as shims. Particularly suitable for ensuring correct load transfer when installing windows
Množstvo: 100 x
100 x
Montážna lišta

MNTPODLOZ-PP-ZEL-60X40X5MM

Popis:
Hrúbka: 5.0 mm
Universal assembly aids for aligning, levelling or use as shims. Particularly suitable for ensuring correct load transfer when installing windows
Množstvo: 100 x
100 x
Montážna lišta

MNTPODLOZ-PP-HNE-60X40X10MM

Popis:
Hrúbka: 10.0 mm
Universal assembly aids for aligning, levelling or use as shims. Particularly suitable for ensuring correct load transfer when installing windows
Množstvo: 100 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie