Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava na údržbu 609

Súprava na údržbu 609
UDRZBARSKY BALIK COOLIUS 1000

Obj. č. 0900800609

EAN 4048539312108

Cena za zvolené balenie
Súprava na údržbu 609

Obj. č. 0900800609

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre servisnú jednotku na klimatizácie: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000

Obsah:


  • 1 x filter

  • 2 x 240 ml oleja pre podtlakové čerpadlo

  • 2 x tesnenia (rôzne veľkosti)

  • 1 x filter pre nádoby na odpadový olej

  • 1 x servisná nálepka
Upozornenie

Výrobcovia zariadení na servis klimatizácie odporúčajú, aby sa servis jednotiek na údržbu klimatizácie vykonával najmenej raz ročne. Každoročná údržba predlžuje životnosť servisnej jednotky a zaručuje, že sa servis klimatizácie bude vykonávať správne.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaServisná jednotka na údržbu klimatizácie

Vhodné pre servisnú jednotku klimatizácie

COOLIUS 7kg Mobil, COOLIUS 1000, WAC 2000, WAC 2000A, WAC 2000A Basic, WAC 2000 Basic, WAC 2000 R134a, WAC 2000 entry

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,757 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie