Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava na výmenu pneumatík, 5 ks

Súprava na výmenu pneumatík, 5 ks
SADA PRE PNEUSERVIS-5 DIELNA

Obj. č. 096593 161

EAN 4062856952793

Cena za zvolené balenie
Súprava na výmenu pneumatík, 5 ks

Obj. č. 096593 161

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava pneumatického rázového uťahovača, momentového kľúča a 3 ks nástrčných kľúčov

Momentový kľúč


  • Rozsah merania uťahovacieho momentu 40 až 200 Nm

  • Presnosť ±3 % nastavenej hodnoty

  • Zodpovedá norme DIN EN ISO 6789-1:2017

  • priechodný štvorhranný profil

  • Rukoväť 2C


Pneumatický rázový uťahovač DSS


  • Spoľahlivý, kompaktný rázový uťahovač v robustnom plastovom puzdre vystuženom sklenenými vláknami

  • Až 1 350 Nm maximálny záberový moment pri hmotnosti 2,0 kg

  • Vysokokvalitný dvojúderový mechanizmus a valec s vyváženým 7-lopatkovým motorom

  • 4-stupňové nastavenie výkonu s praktickou zmenou smeru jednou rukou

  • Ergonomická, nekĺzavá mäkká rukoväť s citlivou spúšťou a integrovaným tlmičom


Nástrčné kľúče na rázový uťahovač, 3 ks


  • S vrstvou plastu na ochranu hliníkových kolies

  • Najbežnejšie veľkosti 17, 19 a 21 mm

  • Farebný kód uľahčuje identifikáciu požadovanej veľkosti, čím sa šetrí pracovný čas.

  • Uložené v odolnom plastovom puzdre
Upozornenie

Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia v pravidelných intervaloch kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby kalibrovať. Odporúčame ročnú kalibráciu našou službou Master Service.



Návod na použitie pneumatického rázového uťahovača, č. 57143100: Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M16. Rázové uťahovače nie sú momentové kľúče. Po dotiahnutí rázovým uťahovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu. Keď sa rázový uťahovač používa pravidelne (napr. pri výmene pneumatík), cez prívod vzduchu by ste mali pridávať trochu oleja a prostredníctvom maznice každý mesiac pridať približne 2 dávky prevodového maziva. Násada nie je súčasťou balenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

5 KS

Obsahuje Súprava na výmenu pneumatík, 5 ks:
1 x
Sada kovaných úderových Nástrčných kľúčov 1/2 3 ks

SADA ZAKLAD KLUCOV ALU DISK 3-D 1 / 2

Popis: Uložené v odolnom plastovom puzdre
Množstvo: 1 x
1 x
Pneumatický úderový skrutkovač DSS 1/2 palca BASIC

SKRUTKOVAC PNEUMAT. RAZOVY DSS 1/2 BASIC

Popis: Spoľahlivý a vysokokvalitný úderový skrutkovač v robustnom plastovom kryte zosilnenom sklenými vláknami s nadpriemerným výkonom a lepšími funkciami
Množstvo: 1 x
1 x
1/2-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

KLUC MOMENTOVY 1/2 PALCOVY 40-200NM

Popis: Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 1/2-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou
Množstvo: 1 x