Súprava nábytkových koliesok Solution 392
Súprava nábytkových koliesok, Solution 392 OrgaAer
KOLIESKO PLAST MAKKE CIERNA B392
Obj. č. 0684602394
EAN 4049557973821
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kontajnery OrgaAer
Kompletná upevňovacia súprava s rámom
Rýchla a jednoduchá montáž
Nosnosť na súpravu: 100 kg
Montážna šírka: 392 mm
Súčasť balenia:
- 2 x rám
 - 4 x vodiace koliesko
 - 8 x skrutka
 - 1 x zariadenie zabraňujúce prevráteniu
 - 1 x súbor pokynov na inštaláciu
 
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Nosnosť  | 100 kg  | 
Farba  | Čierna  | 
Vhodné pre svetlú šírku skrine  | 392 mm  | 
Materiál  | Plast  |