Súprava nábytkových koliesok Solution 392
Súprava nábytkových koliesok, Solution 392 OrgaAer
KOLIESKO PLAST TVRDE CIERNA B392
Obj. č. 0684602393
EAN 4050382008138
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kontajnery OrgaAer
Kompletná upevňovacia súprava s rámom
Rýchla a jednoduchá montáž
Nosnosť na súpravu: 100 kg
Montážna šírka: 392 mm
Súčasť balenia:
- 2 x rám
- 4 x vodiace koliesko
- 8 x skrutka
- 1 x zariadenie zabraňujúce prevráteniu
- 1 x súbor pokynov na inštaláciu
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 100 kg |
Farba | Čierna |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 392 mm |
Materiál | Plast |