Súprava nábytkových koliesok Solution 392 bez zámku
Súpr. náb. koliesok Solution 392 OrgaAer bez zámku
KOLIESKO NABYTKOVE D35 B392
Obj. č. 0684602395
EAN 4050382008145
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kontajnery OrgaAer
Kompletná upevňovacia súprava s rámom
Rýchla a jednoduchá montáž
Nosnosť na súpravu: 100 kg
Montážna šírka: 392 mm
Súčasť balenia:
- 2 x rám
- 4 x dvojica vodiacich koliesok
- 4 x kolík
- 8 x skrutka
- 1 x zariadenie zabraňujúce prevráteniu
- 1 x upevňovací prvok
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 100 kg |
Farba | Čierna |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 392 mm |
Materiál | Plast |