Súprava nábytkových koliesok Solution 416
Súprava nábytkových koliesok, Solution 416 OrgaAer
KOLIESKO PLAST MAKKE CIERNA B416 PRISL.
Obj. č. 0684602194
EAN 4049557972978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kontajner OrgaAer Speed Office
Kompletná upevňovacia súprava s rámom
Rýchla a jednoduchá montáž
Nosnosť na súpravu: 100 kg
Montážna šírka: 416 mm
Súčasť balenia:
- 2 x rám
- 4 x vodiace koliesko
- 8 x skrutka
- 1 x zariadenie zabraňujúce prevráteniu
- 1 x upevňovací prvok
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 100 kg |
Farba | Čierna |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 416 mm |
Materiál | Plast |