Súprava nábytkových koliesok Solution 416
Súprava nábytkových koliesok, Solution 416 OrgaAer
KOLIESKO PLAST TVRDE CIERNA B416 PRISL.
Obj. č. 0684602193
EAN 4050382008114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kontajner OrgaAer Speed Office
- Kompletná montážna súprava s rámom
- Rýchla a ľahká montáž
- Nosnosť na súpravu: 100 kg
- Montážna šírka: 416 mm
- Vzdialenosť od bočnice skrinky k podlahe: 12 mm (rám) + 12 mm (koliesko) = 24 mm
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 100 kg |
Farba | Čierna |
Vhodné pre svetlú šírku skrine | 416 mm |
Materiál | Plast |