Súprava náhradných filtrov pre vrchný filter bezpečnostnej skrinky, typ 90 2.0
FILTER-SET-NAHR.-PRE FILTER TOP T90 2.00
Obj. č. 0957801909
EAN 4068362378409
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozostáva z náhradného filtra s aktívnym uhlím a náhradného filtra pevných častíc, vhodné pre číslo položky 0957801843.
Pri skladovaní musia byť tieto dva filtre suché, čisté a uzavreté v polyetylénovom vrecku.
Filtre sa musia uložiť na mieste, kde sú chránené pred kontamináciou, svetlom a poškodením.
V týchto podmienkach ich možno skladovať niekoľko rokov.
Poškodené alebo znečistené filtre sa nesmú používať.
Hárky údajov(X)
Materiál | Kov/plast |
Šírka | 230 mm |
Hĺbka | 320 mm |
Výška | 165 mm |
Vhodné pre číslo produktu | 0957801843 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,900 kg |