Súprava nástrčných kľúčov na kardanový hriadeľ 6 ks
Sada ráz. nástr. kľúč. na hnací hr. 1/2 palca 6 ks
SADA NASTR KLUC NA HNACIE HRIAD 6KS 1/2"
Obj. č. 1952001019
EAN 4250158141360
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž a demontáž matíc hnacích hriadeľov a kardanových hriadeľov.
Obsah balenia:
- 1 x od každej vložky nástrčkového kľúča, AF 30, 32, 36 mm x 85 mm (pre použitie v exteriéri, dvojitý šesťhran)
- 1 x od každej vložky elektrického skrutkovača, AF 14, 17, 19 mm x 85 mm (pre použitie v interiéri, šesťhran)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Univerzálny a pre poľnohospodársku techniku
Počet dielov | 6 KS |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1840,000 g |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava, Vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 30 mm, 32 mm, 36 mm, 14palcov, 17 mm, 19 mm |