Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava nástrčných kľúčov na kardanový hriadeľ 9 ks

Sada ráz. nástr. kľúč na hnací hr. 1/2 palca 9 ks
SADA NASTRC. KLUC NA HNACIE HRIADELE 9KS

Obj. č. 1952001020

EAN 4250158150539

Cena za zvolené balenie
Súprava nástrčných kľúčov na kardanový hriadeľ 9 ks

Obj. č. 1952001020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž a demontáž matíc hnacích hriadeľov a kardanových hriadeľov

Obsah balenia:


  • 1 od každej vložky nástrčného kľúča, veľkosti 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, and 36 x 85 mm (pre použitie v exteriéri, dvojitý šesťhran)

  • 1 od každej vložky nástrčného kľúča, veľkosti 14 mm, 17 mm and 19 43 mm (pre použitie v interiéri, šesťhran)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

VW (Golf IV, Polo, Passat atď.), Audi, Seat, Škoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, poľnohospodárska technika

Počet dielov

9 KS

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Hmotnosť výrobku (na kus)

3500,000 g

Dĺžka

85 mm

Dĺžka 2

43 mm

Druh upnutia

Vonkajší šesťhran, Dvanásťstranná hlava

Veľkosť kľúča

24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 14palcov, 17 mm, 19 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie